Beli resin ion di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INDION Resin
    Mulai

    Rp1.499.900

    INDION Resin
    Deskripsi:
    Hydrochloric acid RegenerationINDION 225 H is a premium grade strong acid cation exchange resin containing sulphonic acid groups. It is based on cross-linked polystyrene and has a gel structure. The resin has high capacity and excellent kinetics.ApplicationsDe-ionisingINDION 225 H in hydrogen form is used as a first step in de-ionising. Technical data for co-flow and counter current regeneration is given in this literature.Two stage de-ionisingTwo stage de-ionising uses two units in series -the first containing INDION 225 H as cation exchanger and second containing strong base anion exchanger Type-resins such as INDION FFIP/GS 300/810 or Type II resins such as INDION NIP/GS 400/820.Mixed bed de-ionsingWhen treated water of highest possible quality is required, INDION 225 H strong acid cation exchange resin is used with INDION FFIP in a mixed bed unit. A mixed bed is often operated as the last unit in a de-ionising stream to act as a “polisher” for producing water of highest quality.
    atribut:
    • Volume (L): 25
    • Effective Size (mm): 0.45 to 0.55
    • Operating pH Range: 0 to 14
    • Particle Size Range (mm): 0.3 to 1.2
    • Resistance to Oxidizing Agents: Generally good, chlorine should be absent
    • Resistance to Reducing Agents: Good
    • Uniformity Coefficient: max. 1.7
  2. Purolite Ion Exchange Resin
    Mulai

    Rp2.199.900

    Purolite Ion Exchange Resin
    Deskripsi:
    Resin Purolite C100EResin Purolite C100E adalah resin kation asam kuat berkapasitas tinggi yang digunakan untuk aplikasi water softener. Purolite C100E Cation Exchange Resin berbentuk manik-manik kelas premium dengan tingkat kemurnian yang tinggi yang membentuk resin pertukaran kation dari bahan polistiren sulfonat gel yang dirancang untuk pengolahan air minum. Purolite C100E memiliki stabilitas kimia dan fisik yang sangat baik. Resin Kation Purolite C100E juga menunjukkan stabilitas yang sangat baik digunakan dalam berbagai pemisahan proses, pemurnian, dekontaminasi, pelunakan air dan pemurnian air. Cation Exchange Resin Purolite C100E dapat digunakan pada suhu operasi maksimum 120°C dan dikemas dalam karung 25 liter per zak.
  3. Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)
    Mulai

    Rp69.900

    Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)
    Deskripsi:
    Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
  4. Dowex Ion Exchange Resin
    Mulai

    Rp2.399.900

    Dowex Ion Exchange Resin
    Deskripsi:
    Resin Amberlite HPR1100 NaResin Amberlite HPR1100 Na adalah resin pengganti dari Resin Dowex Marathon C yang digunakan untuk aplikasi water softener dan demineralisasi. Amberlite HPR1100 Na Cation Exchange Resin berbentuk manik-manik seragam kecil yang menunjukkan kinetika lebih cepat dari ukuran konvensional resin lainnya. Amberlite HPR1100 Na dapat menghasilkan peningkatan efisiensi regenerasi, kapasitas yang lebih tinggi dan mengurangi penggunaan regenerant. Resin Kation Amberlite HPR1100 Na juga menunjukkan stabilitas yang sangat baik digunakan dalam berbagai pemisahan proses, pemurnian, dekontaminasi, pelunakan air dan pemurnian air. Cation Exchange Resin Amberlite HPR1100 Na dapat digunakan pada suhu operasi maksimum 150°C pada kisaran pH 0 sampai 14 dan dikemas dalam karung 25 liter per zak.
    atribut:
    • Copolymer: Styrene-divinylbenzene
    • Matrix: Gel
    • Physical Form: Amber, translucent, spherical beads
  5. Ayam Cangkul Pacul Ayam + Gagang Cangkul Kayu
    Mulai

    Rp88.900

    Ayam Cangkul Pacul Ayam + Gagang Cangkul Kayu
    atribut:
    • Size (cm): 23x18
    • Handle Material: Kayu Sono Keling
  6. Tulsion Ion Exchange Resin
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tulsion Ion Exchange Resin
    Deskripsi:
    Resin Tulsion T-42 NaResin Tulsion T-42 Na adalah adalah jenis resin kation asam kuat yang memiliki kualitas premium dan mengandung gugus asam sulfonat. Tulsion T-42 Na memiliki kapasitas tukar yang sangat baik dan stabilitas operasi kimia yang stabil. Resin Kation Tulsion T-42 Na keluaran dari Thermax-India dapat digunakan untuk aplikasi Water Softener, pada berbagai kondisi suhu dan pH. Thermax Tulsion T-42 Na dikemas dalam plastik bag kapasitas 25 liter.
  7. Cosel Power supply unit PBA series
    Mulai

    Rp699.900

    Cosel Power supply unit PBA series
    Deskripsi:
    Achieves thorough miniaturization and weight reduction. Compliant with harmonic current regulations (compliant with IEC61000-3-2). Wide input (AC85 to 264V). Compliant with SEMIF47 standards, PBA10F to 150F. High efficiency with synchronous rectification (PBA50F to 150F). DIN rail mounting compatible. Interface with selectable connectors and terminal blocks. Full range of options.
    atribut:
    • Input Format: Full range input
    • Series: PBA
    • Shape: Open frame
    • Terminal Shape: Screw
  8. DELTA PURO Antrasit
    Mulai

    Rp519.900

    DELTA PURO Antrasit
    Deskripsi:
    AntrasitAntrasit adalah media filter yang berasal dari kandungan batubara, berwarna lebih mengkilat dan berfungsi untuk menghilangkan kekeruhan pada air. Anthracite memiliki berat jenis lebih ringan dari pasir silika sehingga antrasit dapat digunakan sebagai pengganti pasir silika dalam proses filterisasi atau juga dapat digunakan bersama-sama pasir silika pada multi media filter. Antrasit dapat mengangkut kekeruhan pada rongga-rongga luar dan mengangkat kotoran lebih banyak karena Anthracite memiliki rongga yang lebih besar dan dapat memfilter dari atas sampai bawah.
    atribut:
    • Mesh: 8-16 mesh
    • Packing (kg/sack): 25
    • Bulk Density (kg/L): 0.72 - 0.74
    • Carbon Content (%): minimum 80
    • Ash Content (%): maximum 6
    • Decline: max 1% in 100 hours backwashing
    • Acid Solubility: max. 2% (24 hours in 10% HCl)
    • Alkali solubility: max. 2% (24 hours in 10% NaOH)
  9. Non Brand Red Resin (Resin Polyester)
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Red Resin (Resin Polyester)
    Deskripsi:
    Resin merah adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menyambung material atau merekatkan atau menambal sesuatu. Bentuk awal berupa cairan, lalu dipakaikan katalis secukupnya maka akan mengeras dalam beberapa menit.
    atribut:
    • Form: Liquid
  10. Non Brand Ion Exchange Resin
    Mulai

    Rp2.299.900

    Non Brand Ion Exchange Resin
    Deskripsi:
    An ion exchange resin with high exchange capacity and excellent regeneration efficiency.
    atribut:
    • Size: 5L
  11. MERCK Lithium ICP Standard
    Mulai

    Rp3.199.900

    MERCK Lithium ICP Standard
    atribut:
    • Packaging: Plastic Bottles
    • Quantity/Pack (ml): 100
    • HS Code: 3822 00 00
    • Quality Level: MQ100
    • Density (g/cm³): 1,017 (20°C)
    • PH Value: 0.5 (H₂O, 20°C)
    • Label Types: Non Dangerous/Safe Product
    • Signal Word: Look out
    • Storage class: 8B corrosive hazardous materials can not be burned
  12. Makita Planer Blade
    Mulai

    Rp129.900

    Makita Planer Blade
    Deskripsi:
    HSS (High Speed Steel): Fine cutting surface.TC (Tungsten Carbide): Higher durability. Suitable for hard wood.
  13. Non Brand Catalyst
    Mulai

    Rp24.900

    Non Brand Catalyst
    Deskripsi:
    Katalis digunakan untuk mempercepat proses pengeringan resin.
    atribut:
    • Size (ml): 100
  14. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  15. Joyko Clean Crayon
    Mulai

    Rp21.900

    Joyko Clean Crayon
    Deskripsi:
    Krayon Bersih Clean Crayon Joyko CLCR-12 12 Warna>Product Size ( Ukuran Produk ) : Panjang 11.4 cm x Diameter 1 cm>Box Size ( Ukuran Box ) :-CLCR-12 : Panjang 19 cm x Lebar 13 cm x Tinggi 1.5 cm / 12 Warna>Will Not Stain On Fingers ( Tidak Kotor di Tangan )>Long Lasting ( Tahan Lama )>Comfortable Grip ( Nyaman Dipegangan )>Easy to Sharpen ( Gampang DIserut ) 12 Warna
  16. TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    Mata Gergaji Besi gergaji besi dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
  17. 3M Resin Kit
    37%
    Mulai

    Rp3.799.900

    3M Resin Kit
    Deskripsi:
    Completely waterproof the connection of the low voltage cable for power. The connection part can be used for aerial / underground / direct burial. Two-part, room-temperature-curing resin (resin) completely covers the connection, providing insulation, waterproofing and protection. This product conforms to the "extension regulations", and the use of scotch cast makes it possible to omit electrical connection boxes.
    atribut:
    • Overall Length (m): 0.4
    • Applicable Voltage (V): 600 or less
    • TRUSCO Number: 275-9748
  18. Ultra Milk Susu UHT Full Cream
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp5.900

  19. Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
Daftar Harga resin ion Terbaru October 2026
INDION ResinRp1.499.900
Purolite Ion Exchange ResinRp2.199.900
Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)Rp69.900
Dowex Ion Exchange ResinRp2.399.900
Ayam Cangkul Pacul Ayam + Gagang Cangkul KayuRp88.900
Tulsion Ion Exchange ResinRp1.899.900
EnvIronmental Technology Ion Exchange Resin (5L for Pure Water)Rp529.900
Cosel Power supply unit PBA seriesRp699.900
DELTA PURO AntrasitRp519.900
Non Brand Red Resin (Resin Polyester)Rp47.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)